Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn f.Schneidwerkzeug HFST-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenbahn f.Schneidwerkzeug HFST-R
Artikel-Nr.:
     3517A-66227640
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     558990
EAN/GTIN:
     3479775589909
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn

Rollenbahn f.Schneidwerkzeug HFST-R

Zur Befestigung am hydraulischen nVent ERIFLEX Flexibar Schneidgerät oder der hydraulischen Stanze für Sammelschienen. Unterstützt nVent ERIFLEX Flexibar oder Verteilerschiene beim Einsatz von hydraulischen Schneidwerkzeugen. Inklusive eines kalibrierten Endanschlags. RoHS-konform.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Flexibel:
nein
Metrische Teilung:
ja
Imperiale Teilung:
nein
Länge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn länge 1m, rollenbahn, Lineal, Messlatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.550,66*
€ 1.684,16*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.549,86*
€ 1.685,11*
Frei Haus
ab € 1.556,28*
€ 1.700,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.655,53*
€ 1.795,60*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.772,21*
€ 1.922,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.684,16*
€ 2.004,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,35*
€ 1.982,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.607,04*
€ 1.912,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.573,22*
€ 1.872,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.550,66*
€ 1.845,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.