| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2023393 Herst.-Nr.: 592335 EAN/GTIN: 8711893027945 |
| |
|
| | |
| Verbinder, Kupplungen und Reduziermuffen zum Verbinden von Komponenten mit Gewinde. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Höhe: | 30 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Form: | sechskant (hexagonal) | Schlüsselweite: | 17 mm | Durchgehendes Gewinde: | true | Abmessungen Gewindeanschluss 1: | sonstige | Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1: | sonstige | Gewindeanschluss 1: | Innengewinde | Abmessungen Gewindeanschluss 2: | sonstige | Gewindeanschlussmaß (Zoll) 2: | sonstige | Gewindeanschluss 2: | Innengewinde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,04* | € 236,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,29* | € 245,22* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 214,68* | € 256,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1468* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|