Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CA P2 M10 401155 Einschlaganker Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2022851
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     401155
EAN/GTIN:
     4034437425521
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m10
einschlaganker
Innengewinde erlaubt einfache Demontage und Wartung. Wird bündig oder unterhalb der Basisoberfläche installiert. Geeignet als Mehrfachbefestigung für nichttragende Systeme in gerissenem und ungerissenem Beton. Feuerwiederstandsklasse R30-R120.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
zum Einschlagen
Länge:
40 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl A4
Gewindemaß metrisch:
10
Mit Flansch:
false
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Verankerung:
Loch
Selbstschneidend:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,97*
€ 248,54*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,435*
€ 249,075*
Frei Haus
ab € 215,38*
€ 250,83*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 215,735*
€ 252,345*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 234,655*
€ 272,025*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,025*
€ 323,70975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,265*
€ 319,23535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,415*
€ 301,56385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,685*
€ 293,55515
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,655*
€ 279,23945
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,6931* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.