Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TRM Ringkernwandler 29mm 2CSM029000R1211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1940084
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM029000R1211
EAN/GTIN:
     8012542020707
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Differenzstromrelais RD2 oder RD3 können mit einem Ringkernwandler TR Leckströmen bzw. Fehlerströme gegen Erde messen bzw. erfassen und ggf. mit einer geeigneten Schutzeinrichtung (z.B. Sicherungsautomat) abschalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
true
mit Kupferschiene:
true
Anzahl der Primäreingänge:
1
Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,96*
€ 68,32*
€ 5,46*
ab € 58,28*
€ 70,13*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,03*
€ 70,79*
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 70,94*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,77*
€ 80,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.