Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND GST18I3K1S2560SW 92.238.6004.1 Anschlussleitung L:6,0m ST-frei schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1853656
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.238.6004.1
EAN/GTIN:
     4015573357396
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
GST18i3 Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
3,511 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Polzahl:
3
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Kabeldurchmesser:
10.2 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05VV-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
37 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,16*
€ 17,91*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,2519*
€ 21,1619*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,8902*
€ 22,1102*
1
€ 5,95*
ab € 17,61686*
€ 24,25686*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,1102*
€ 26,31114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,9302*
€ 26,09694
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,7602*
€ 24,70464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,9402*
€ 23,72884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,2102*
€ 22,86014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,8902*
€ 18,90934
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.