Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND GST18I3K1S1530SW 92.232.3004.1 Anschlussleitung L:3,0m ST-frei schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1853574
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.232.3004.1
EAN/GTIN:
     4015573344143
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
GST18i3 Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
1,22 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Polzahl:
3
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Kabeldurchmesser:
8.3 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05VV-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
37 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,62*
€ 5,92*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,6697*
€ 8,0897*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,84651*
€ 8,31651*
1
€ 5,46*
ab € 5,89*
€ 8,42*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,2856*
€ 8,9456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,9456*
€ 10,64526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,5456*
€ 10,16926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1956*
€ 9,75276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8456*
€ 9,33626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,3756*
€ 8,77696
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,2856*
€ 7,47986
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.