Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND GST18I3K1B1540RT03 92.232.40035 Steckverbinder m.Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1853473
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.232.4003.5
EAN/GTIN:
     4015573680302
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
4000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
1,59 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
46 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP40
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05VV-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
37 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
rot
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,4888*
€ 9,2388*
€ 5,00*
ab € 6,76*
€ 9,61*
€ 3,90*
ab € 7,65*
€ 10,85*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,6664*
€ 10,8664*
€ 5,95*
ab € 7,75415*
€ 10,98415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,8664*
€ 12,93102
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,7664*
€ 12,81202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,2764*
€ 12,22892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9164*
€ 11,80052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,4864*
€ 11,28882
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6664*
€ 9,12302
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.