Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND BST14I2KFB5030GN01 94.425.30037 Anschlussleitung L:3,0m Ende sw/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1852013
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     94.425.3003.7
EAN/GTIN:
     4015573459977
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
BST14i2 Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Kabeltyp FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Brandlast:
0,515 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Polzahl:
2
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
grün
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
FB-2Y
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
21 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
abisoliert
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grün
Pol-Kennzeichnung:
1+, 2-
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
vergoldet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 11,42*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,1328*
€ 14,5028*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,5028*
€ 17,25833
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,3628*
€ 17,09173
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,7428*
€ 16,35393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,0928*
€ 15,58043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,6728*
€ 15,08063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,1328*
€ 12,05803
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.