Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 71.372.1035.3 GEHAEUSEOBERTEIL B AS GOT GL 10 M20 50 A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIELAND 71.372.1035.3 GEHAEUSEOBERTEIL B AS GOT GL 10 M20 50 A3
Artikel-Nr.:
     986-1851494
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     71.372.1035.3
EAN/GTIN:
     4015573668768
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Trompetenverschraubung M20 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrigeBauform, 10-polig
Weitere Informationen:
Höhe:
53 mm
Breite:
43 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 120 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
false
UV-beständig:
true
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Mit Kabelverschraubung:
true
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
EMV-Ausführung:
false
Korrosionsbeständig:
true
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,07*
€ 28,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,0783*
€ 29,1583*
€ 5,95*
ab € 22,49876*
€ 31,16876*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,6284*
€ 37,9084*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,9084*
€ 45,111
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,1584*
€ 44,2185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,2184*
€ 41,9099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,4784*
€ 41,0293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,1684*
€ 38,2804
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,6284*
€ 32,8778
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.