Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil M20 GL10, 500V, A3, IP54 BASGOTGL10M20A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseoberteil M20 GL10, 500V, A3, IP54 BASGOTGL10M20A3
Artikel-Nr.:
     262-E559H70
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     71.372.1035.3
EAN/GTIN:
     4015573668768
Gehäuseoberteil M20 GL10, 500V, A3, IP54 BASGOTGL10M20A3
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Breite:
43 mm
Höhe:
53 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Kabelverschraubung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Tiefe:
89 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,02*
€ 28,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,0083*
€ 29,4183*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,48876*
€ 31,20876*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,6884*
€ 37,7484*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20876*
€ 37,13842
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58876*
€ 36,40062
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81876*
€ 34,29432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67876*
€ 32,93772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65876*
€ 31,72392
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48876*
€ 26,76162
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.