Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 720647 Abdeckplatte B10 f.Anbaugehäuse grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte B10 f.Anbaugeh. grün 720647
Abdeckplatte B10 f.Anbaugeh. grün 720647
Artikel-Nr.:
     986-1834846
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     720647
EAN/GTIN:
     4015609031955
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse
WALTHER Abdeckplatte für Wandausschnitte der Bauform B10 der Dicke 3,5mm in orange
Weitere Informationen:
Länge:
103 mm
Breite:
52 mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Anzahl der Aussparungen:
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Form der Aussparung:
ohne
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 8,25*
1
€ 5,46*
ab € 6,28*
€ 9,06*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,35*
€ 9,17*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,93*
€ 10,00*
1
€ 3,90*
ab € 7,13*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.