Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte B10 f.Anbaugeh. grün 720647


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte B10 f.Anbaugeh. grün 720647
Abdeckplatte B10 f.Anbaugeh. grün 720647
Artikel-Nr.:
     3517B-91158970
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     720647
EAN/GTIN:
     4015609031955
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Abdeckplatte B10 f.Anbaugeh. grün 720647

WALTHER Abdeckplatte
für Wandausschnitte der Bauform B10
der Dicke 3,5mm
in orange
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Länge:
103 mm
Form der Aussparung:
ohne
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapterplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 7,99*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,28*
€ 9,26*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 6,32*
€ 9,34*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,34*
€ 9,36*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,90*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.