Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1798772 Herst.-Nr.: 100024180 EAN/GTIN: 4018359277017 |
| |
|
| | |
| Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit einem Wellenwiderstand von 50 O verfügbar. Einsatzgebiet der Abschlusswiderstände sind z. B. offene Ports in Sendeanlagen sowie bei der Kalibrierung von HF-Messgeräten. Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: m Max. Frequenz: 18 GHz Max. Leistung: 2 W Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -40 dB; 6 GHz: -30 dB; 9 GHz: -28 dB; 18 GHz: -20 dB Weitere Informationen: | | Widerstand: | 18 Ohm | Anschlussart: | Koax (IEC) | Anwendung: | Antennen-/SAT-Technik | DC-Trennung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,67* | € 50,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,64* | € 50,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,35* | € 51,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,45* | € 52,17* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 53,54* | € 66,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|