Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel NM 2000 schwarz 2-10Lux Dämmerungsschalter 550318


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STEINEL NightMatic 2000 Schwarz
STEINEL NightMatic 2000 Schwarz
STEINEL NightMatic 2000 Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-1784909
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     550318
EAN/GTIN:
     4007841550318
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Dämmerungsschalter
Automatische Beleuchtung. Dämmerungsschalter NightMatic 2000, zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen für Hausfronten, Grundstücke, Schaufenster und ähnliches, schaltet bei Dämmerung automatisch Licht AN und am Morgen automatisch wieder AUS.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
5 A
Einschalthelligkeit:
2 lx | 30 lx
Ausschalthelligkeit:
2 lx | 30 lx
Betriebstemperatur:
-20 °C | 50 °C
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Kontakte:
1 Schließer
Geeignet für C-Last:
true
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Mit automatischer Nachtabschaltung:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 20,67*
€ 27,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,96*
€ 30,97*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,22*
€ 31,09*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 23,83*
€ 31,77*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,79*
€ 39,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.