Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 7KT5823 elektron. Zeitzähler DC 12-150V 24-240V 50Hz el.+mech.Rücksetz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-1736405
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT5823
EAN/GTIN:
     4001869311074
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Drucktaster
elektronischer Zeitzähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz elektrische und mech.anische Rücksetzung SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
digital
Höhe:
0,09 mm
Breite:
0,036 mm
Eingangsspannung:
24 V | 240 V
Frequenz der Eingangsspannung:
60 Hz
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Antriebsart:
Quarz
Einbautiefe:
0,064 mm
Frontplatte Breite:
0,036 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Reset-Funktion:
Reset-Taster
Anzahl der Zeichen:
7
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,78*
€ 74,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,17*
€ 74,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,97*
€ 75,34*
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 76,64*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 83,62*
€ 98,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.