Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch 163018 Ersatzglas PMMA f.BR 163, 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas sym direkt Kst
Ersatzglas sym direkt Kst
Artikel-Nr.:
     986-1601053
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     163119000
EAN/GTIN:
     4041254125190
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Lampenersatzglas
Lichtbandleuchte
Zubehör: Ersatzglas PMMA für BR 163, 18W
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Reflektor gelocht:
false
Raster gelocht:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 23,39*
€ 32,52*
€ 5,46*
ab € 23,47*
€ 32,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,67*
€ 32,65*
€ 5,95*
ab € 24,28*
€ 33,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,15*
€ 34,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.