Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch 130000W Ersatzglas zu BR 130 ws-opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuch 130000W Ersatzglas zu BR 130 ws-opal
Artikel-Nr.:
     986-1600506
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     130119001
EAN/GTIN:
     4041254110233
Suchbegriffe:
Dekoglas
Lampenersatzglas
lampenersatzglas schuch
lampenersatzglas weiss
Zubehör: Ersatzglas PC zu BR 130, weiß-opal
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Reflektor gelocht:
false
Raster gelocht:
false
Weitere Suchbegriffe: dekoglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,93*
€ 31,30*
€ 5,95*
ab € 22,65*
€ 32,29*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,83*
€ 32,39*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.