Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch SK 693 A Ersatz-Schutzkorb m.Ring aus Aluminium-Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuch SK 693 A Ersatz-Schutzkorb m.Ring aus Aluminium-Druckguss
Artikel-Nr.:
     986-1600024
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     693009001
EAN/GTIN:
     4041254185224
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb
Zubehör: Außenreflektor tiefstrahlend zu Baureihe d6300
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs:
Schutzkorb
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.