| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1538306 Herst.-Nr.: 0202691 EAN/GTIN: 4029299045758 |
| |
|
| | |
| Dekorring aus ESG, mattiert, innen offen mit Ring weiß, für Downlight 150 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 150 mm | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Glas | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Art des Zubehörs: | Dekorelement | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Reflektor gelocht: | false | Raster gelocht: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,14* | € 61,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,22* | € 61,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,17* | € 62,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,62* | € 64,97* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 51,17* | € 68,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|