Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix EMG 17-REL/KSR-W230/21/SO110 2964212 Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix EMG 17-REL/KSR-W230/21/SO110 2964212 Relaismodul
Artikel-Nr.:
     986-1470355
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2964212
EAN/GTIN:
     4017918100483
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul
Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi 90/10): kleine bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Breite:
17,5 mm
Tiefe:
57,4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.