Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix EMG 17-OV-120AC/240AC/3 2954277 Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2954277 Leistungsrelais
Phoenix Contact 2954277 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     986-1470342
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2954277
EAN/GTIN:
     4017918084936
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Optokoppler
Relaismodul
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 120 V AC, Ausgang: 48-280 V AC/ max. 3 A
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Ausgangsspannung:
48 V | 280 V
Eingangsspannung:
96 V | 144 V
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.