Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix EMG 10-OV-120AC/24DC/1 2944261 Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2944261 Leistungsrelais
Phoenix Contact 2944261 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     986-1470214
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2944261
EAN/GTIN:
     4017918081560
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Optokoppler
Relaismodul
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 120 V AC, Ausgang: 5-36 V DC/max. 1 A
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Ausgangsspannung:
5 V | 36 V
Eingangsspannung:
96 V | 144 V
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.