Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR ZMZ 0215 Einwurf:1,00€ Zeitmünzzähler 71530172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1427408
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     71530172
EAN/GTIN:
     4048652005222
Suchbegriffe:
Münzschaltgerät
Münzzeitschalter
Münzzeitzähler
nzr münzschaltgerät
Der Zeitmünzzähler ZMZ0215 mit Einwurf 1,00 Euro ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Zeit. Gleichzeitig schaltet das Hauptrelais ein. Der Zeitvorrat wird in Sekundenschritten reduziert. Durch den Einwurf von weiteren Münzen wird die Zeitvorgabe entsprechend addiert. Aufbau mit moderner Mikroprozessortechnik, hochwertiger Präzisionsmünzprüfer mit Draht- und Fadensperre, Falschgeldrückgabe, Einwurf: 1,00 Euro, die Grundzeit ist einstellbar auf einen maximalen Zeitvorrat von 99 h 59 min 59 sek., die kleinste einzustellende Zeiteinheit beträgt 1 Sekunde, das Gerät nimmt beliebig viele Münzen an bis der maximale Zeitvorrat erreicht ist, einfache Zeiteinstellung durch logische Menüführung, zweizeiliges LC-Display zur Anzeige der Restlaufzeit, der Münzvorwahl sowie der Münzsorte, Aufnahmemenge Münzbehälter: 80 Stück EUR 0,50, einfacher Anschluss durch 5-polige Steckverbindung, pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) mit Zylindersicherheitsschloss. Technische Daten Versorgung (U) 1x230V, Leistungsaufnahme 4 Watt, Schaltstrom (I) 1 x 16A (AC1), Ausgangsrelais Schließer, Gewicht 3,0 kg, Abmessungen (B x H x T) 185 x 238 x 150 mm, ZMZ 0215 Einwurf 1,00 Euro
Weitere Informationen:
Ausführung:
zeitabhängig
Höhe:
238 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
150 mm
Leistungsaufnahme:
4 VA
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Anzeige:
2-zeiliges LC-Display
Steuerung:
elektronisch
Einwurf:
Geldmünzen
Falschgeldrückgabe:
true
Weitere Suchbegriffe: münzschaltgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 305,72*
€ 355,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 312,39*
€ 363,30*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 313,38*
€ 365,73*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 325,63*
€ 379,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 429,19*
€ 494,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,73*
€ 588,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,81*
€ 585,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,65*
€ 558,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,84*
€ 543,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,19*
€ 510,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.