Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR ZMZ 0205 Einwurf:0,20€ Zeitmünzzähler 70530170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR ZMZ 0205- ZMZ 0205 - Einwurf 0,20 Einwurf 0,20 Münzzähler elektronisch
NZR ZMZ 0205- ZMZ 0205 - Einwurf 0,20 Einwurf 0,20 Münzzähler elektronisch
Artikel-Nr.:
     986-1427376
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     70530170
EAN/GTIN:
     4048652005109
Suchbegriffe:
Münzschaltgerät
Münzzeitschalter
Münzzeitzähler
nzr münzschaltgerät
Der Zeitmünzzähler ZMZ0205 mit Einwurf 0,20 Euro ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und die Anzahl der Münzen (höchstens 2) eingestellt werden. Nach Einwurf der Münzen erscheint im Display die Anzahl der eingegebenen Münzen (maximal 2 Stück). Mit dem Einwurf einer zweiten Münze kann die Laufzeit um eine eingestellte Zeiteinheit einmalig verlängert werden. Weitere Münzeinwürfe haben keine Auswirkung auf die Laufzeit. Nach Einwurf der ersten Münze schaltet das Hauptrelais ein. Die letzten 9 Minuten bzw. Sekunden werden im Display blinkend angezeigt. Elektronisch gesteuerter Münzzähler, Münzprüfer mit Lichtschranke ohne Falschgeldrückgabe, es wird nur die Größe der Münze geprüft., Einwurf: 0,20 Euro, die Grundzeit ist einstellbar von 1 Sekunde bis 65 Stunden, die kleinste einzustellende Zeiteinheit beträgt 1 Sekunde, das Gerät nimmt bis zu zwei Münzen an, einfache Zeiteinstellung durch Dippschalter, 1-stellige LED-Anzeige, Aufnahmemenge Münzbehälter: 80 Stück 0,50 Euro, einfacher Anschluss durch 5-polige Steckverbindung, pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) mit Zylindersicherheitsschloss. Technische Daten Versorgung (U) 1x230V, , Leistungsaufnahme (S) 2 VA, Schaltstrom (I) 16 A (AC1), Ausgangsrelais Schließer, Gewicht 3,0 kg, ZMZ 0205 Einwurf: 0,20 Euro, Abmessungen (B x H x T) 185 x 238 x 150 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
zeitabhängig
Höhe:
238 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
150 mm
Leistungsaufnahme:
2 VA
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Anzeige:
1-stellige LED
Steuerung:
elektronisch
Einwurf:
Geldmünzen
Falschgeldrückgabe:
false
Weitere Suchbegriffe: münzschaltgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 279,80*
€ 327,07*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,97*
€ 341,42*
Frei Haus
ab € 292,30*
€ 341,51*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 292,73*
€ 341,89*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 420,70*
€ 489,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,35*
€ 582,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,76*
€ 579,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,14*
€ 549,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,56*
€ 534,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,70*
€ 500,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.