| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1393094 Herst.-Nr.: 098825 EAN/GTIN: 4015080988250 |
| |
|
| | |
| Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T3, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, ohne 0-Stellung, Frontschild: USV-NETZ, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Umschalter | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 23,7 A | Polzahl: | 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Mit Rückzug in Nullstellung: | false | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Mit Nullstellung: | false | Geeignet für Bodenbefestigung: | false | Geeignet für Frontbefestigung: | true | Geeignet für Verteilereinbau: | false | Geeignet für Zwischenbau: | false | Komplettgerät im Gehäuse: | false | Ausführung des Betätigungselements: | kurzer Drehgriff | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 12 kW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,35* | € 50,45* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,28* | € 54,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,26* | € 58,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,70* | € 59,72* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 47,49* | € 61,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|