Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON FAZ-XHINW1 Hilfsschalter 1S+1Ö 3A 230VAC 286055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1373110
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286055
EAN/GTIN:
     4015082860554
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
Hilfsschalter, für FAZ, PKNM
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Gerätemontage:
universal
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Werkseitig angebaut:
false
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
false
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
1
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 16,05*
€ 18,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,97*
€ 20,93*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,41*
€ 22,51*
1
€ 5,46*
ab € 16,47*
€ 22,84*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 20,82*
€ 24,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 240,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278531
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
278544
ab € 18,97*
Zubehör
Eaton
278551
ab € 16,22*
Zubehör
Eaton
278555
ab € 11,60*
Zubehör
Eaton
278561
ab € 9,22*
Zubehör
Eaton
278843
ab € 30,37*
Zubehör
Eaton
278878
ab € 136,65*
Zubehör
Eaton
278879
ab € 151,89*
Zubehör
Eaton
FAZ-B15/2
ab € 34,57*
Zubehör
Eaton
279055 FAZ-C6/4
ab € 119,46*
Zubehör
Eaton
278978 FAZ-C32/3N
ab € 88,74*
Zubehör
Eaton
278794 FAZ-K6/2
ab € 38,82*
Zubehör
Eaton
278532 FAZ-B12/1
ab € 9,23*
Zubehör
Eaton
278536 FAZ-B20/1
ab € 9,19*
Zubehör
Eaton
278527 FAZ-B4/1
ab € 9,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.