Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM95-XSPV130 Varistorbeschaltung 48-130VAC f.DILM40-95 281217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1369927
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281217
EAN/GTIN:
     4015082812171
Suchbegriffe:
Varistor
varistor eaton
varistor
Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 48 - 130 AC V, verwendbar für: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V | 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48 V | 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Funktion:
Varistor
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit LED-Anzeige:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,20*
€ 11,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,37*
€ 11,94*
1
€ 5,46*
ab € 9,64*
€ 13,73*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 14,06*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,13*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278208 DIULM40/11(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 265,89*
Zubehör
Eaton
278233 DIULM50/11(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 322,83*
Zubehör
Eaton
278236 DIULM50/11(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 303,50*
Zubehör
Eaton
240032 SDAINLM165(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 1.612,39*
Zubehör
Eaton
240035 SDAINLM165(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 1.416,32*
Zubehör
Eaton
294051
ab € 156,85*
Zubehör
Eaton
294052
ab € 157,62*
Zubehör
Eaton
294053
ab € 157,01*
Zubehör
Eaton
294075
ab € 251,87*
Zubehör
Eaton
294080
ab € 252,61*
Zubehör
Eaton
294078
ab € 231,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.