Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM32-XSPV130 Varistorbeschaltung 48-130VAC f.DILM17-32 281213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1369816
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281213
EAN/GTIN:
     4015082812133
Suchbegriffe:
Varistor
varistor eaton
varistor
Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 48 - 130 AC V, verwendbar für: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V | 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48 V | 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Funktion:
Varistor
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit LED-Anzeige:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,70*
€ 9,55*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,57*
€ 9,74*
1
€ 5,46*
ab € 7,92*
€ 11,29*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,16*
€ 11,77*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 9,90*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199270 DILM11-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 33,27*
Zubehör
Eaton
199275 DILM14-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 37,75*
Zubehör
Eaton
199285 DILM25-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 60,36*
Zubehör
Eaton
199290 DILM32-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 87,44*
Zubehör
Eaton
294010
ab € 78,31*
Zubehör
Eaton
294032
ab € 102,69*
Zubehör
Eaton
294014
ab € 86,13*
Zubehör
Eaton
294036
ab € 109,91*
Zubehör
Eaton
294035
ab € 109,70*
Zubehör
Eaton
293984
ab € 62,45*
Zubehör
Eaton
294006
ab € 85,86*
Zubehör
Eaton
293968
ab € 62,54*
Zubehör
Eaton
294000
ab € 86,33*
Zubehör
Eaton
293967
ab € 62,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.