Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM12-XSPV500 Varistorbeschalt. 240-500VAC f.DILA M7-12 281211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1369779
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281211
EAN/GTIN:
     4015082812119
Suchbegriffe:
Varistor
varistor eaton
varistor
Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 240 - 500 AC V, verwendbar für: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240 V | 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V | 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Funktion:
Varistor
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit LED-Anzeige:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,78*
€ 7,18*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 7,47*
1
€ 5,46*
ab € 5,98*
€ 8,65*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 9,01*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,53*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278308 SDAINLM16(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 197,04*
Zubehör
Eaton
100418 SDAINLM22(24VDC)
ab € 212,70*
Zubehör
Eaton
100417 SDAINLM16(24VDC)
ab € 199,98*
Zubehör
Eaton
278283
ab € 192,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.