Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CI44-200-NA Isolierstoffgehäuse oben+unten offen 421x421x225 002249


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1369193
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002249
EAN/GTIN:
     4015080022497
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse ip65
Verteiler-Leergehäuse, UL approbiert, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, an alle 4 Seitenwänden mit abnehmbaren glatten Flanschen bestücktplombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: rundum UL Flansche
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
225 mm
Nennstrom (In):
1600 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Schlagfestigkeit:
IK10
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
15
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
true
Funktionserhalt:
sonstige
Einbautiefe:
200 mm
Innentiefe:
200 mm
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, eaton leergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 196,98*
€ 226,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,45*
€ 227,89*
Frei Haus
ab € 209,50*
€ 239,05*
Frei Haus
ab € 218,26*
€ 249,64*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 261,81*
€ 297,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
031574
ab € 15,94*
Zubehör
Eaton
194586
ab € 11,86*
Zubehör
Eaton
194587
ab € 10,56*
Zubehör
Eaton
194588
ab € 11,90*
Zubehör
Eaton
193450
ab € 6,42*
Zubehör
Eaton
048750
ab € 21,71*
Zubehör
Eaton
193453
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
193452
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.