Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CI23x150-NA Isolierstoffgehäuse glatte Seiten 250x187,5x175 002212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-1369159
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002212
EAN/GTIN:
     4015080022121
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse ip65
Einzel-Leergehäuse, UL approbiert, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, optional abschließbar mit DVZ...-CI, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=150mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: glatt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Höhe:
250 mm
Breite:
187,5 mm
Tiefe:
175 mm
Nennstrom (In):
1600 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Schlagfestigkeit:
IK10
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
9
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
true
Funktionserhalt:
sonstige
Einbautiefe:
150 mm
Innentiefe:
150 mm
Materialstärke Gehäuse:
9 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, eaton leergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,62*
€ 86,06*
€ 5,46*
ab € 70,27*
€ 86,51*
Frei Haus
ab € 72,93*
€ 90,14*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,61*
€ 93,44*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 87,84*
€ 107,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
046378
ab € 3,58*
Zubehör
Eaton
002310
ab € 1,10*
Zubehör
Eaton
29064
ab € 1,35*
Zubehör
Eaton
086052
ab € 6,24*
Zubehör
Eaton
208310
ab € 6,99*
Zubehör
Eaton
091487
ab € 5,83*
Zubehör
Eaton
058247
ab € 10,43*
Zubehör
Eaton
093833
ab € 22,94*
Zubehör
Eaton
193453
ab € 14,52*
Zubehör
Eaton
193452
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.