Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CI-K2-P1 Isolierstoffgehäuse 160x100x100 207443


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1369069
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207443
EAN/GTIN:
     4015082074432
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleingehäuse
Leergehäuse
Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Leitungsdurchsteckmembran, 2 Schutzkappen zum Abdecken der Durchsteckmembran, Leuchtmelder L-. in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar, für Schalter T0-../Z
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Höhe:
84 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
181 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Mit transparentem Deckel:
false
Geeignet für NOT-AUS:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,22*
€ 8,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 10,12*
€ 8,95*
ab € 7,21*
€ 10,60*
€ 5,46*
ab € 7,44*
€ 10,62*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,20*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206906
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.