Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AT4/11-1/I/H Grenztaster 1S+1Ö schmal IP65 Stangenhebel 090671


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON AT4/11-1/I/H Grenztaster 1S+1Ö schmal IP65 Stangenhebel 090671
Artikel-Nr.:
     986-1367443
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     090671
EAN/GTIN:
     4015080906711
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Grenztaster, Grundfunktion: Positionsschalter, Typkenner: AT4, Sortiment: Stangenhebel, Schutzart: IP65, Ausstattung: Komplettgerät, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Bauform: EN 50041 Form D, Beschreibung: nicht als Sicherheits-Positionsschalter verwenden, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Farbe Gehäusedeckel: grau, Gehäuse: Kunststoff, Anschlussart: Schraubklemme, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,4 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung metrisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
83 mm
Länge des Sensors:
0 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Stangenhebel
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
false
Zwangsöffnung:
true
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel quer
Mit Statusanzeige:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.