Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 1685 CEE-Anbausteckdose 16A 5p. 6h 400V StarTOP IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mennekes 1685 CEE-Anbausteckdose 16A 5p. 6h 400V StarTOP IP44
Artikel-Nr.:
     986-1345532
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1685
EAN/GTIN:
     4015394188650
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose StarTOP 16A5p 6h400V IP44 Schneid-Klemm-Technik FL. 75x75 mm BL. 60x60 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Militärausführung:
false
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.