Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico EAQ 10/1 Luftqualitätsregler z.Messung d.Luftqualität 230V 0157.0777


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftqualitätsregler EAQ 10/1
MC Luftqualitätsregler EAQ 10/1
Artikel-Nr.:
     986-1334233
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0157.0777
EAN/GTIN:
     4012799577775
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
CO-Melder
Luftqualitätsregler zur Steuerung von Ventilatoren in Abhängigkeit der Luftqualität. Mit integriertem Luftqualitätssensor zur Konzentrationsmessung verschiedener Gase und Geruchsstoffe (z. B. Kohlenmonoxid, Methan, Wasserstoff, Alkohol, Tabakrauch). Stufenlose Einstellung der Empfindlichkeit mittels Potentiometer möglich. Voreinstellung erfolgt ab Werk. Mit 2 Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustands und der Luftqualität. Betriebsbereitschaft nach ca. 5 min. Reaktionszeit: < 1 min. Nachlaufzeit: 1 bis 3 min (abhängig vom Verschmutzungsgrad). Sicherheitshinweise: EAQ 10/1 nicht für sicherheitstechnische Anwendungen einsetzen.Artikel: EAQ 10/1, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Maximalbelastung: 10 A, Schutzart: IP 30, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,24 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,32 kg, Breite: 126 mm, Höhe: 74 mm, Tiefe: 24 mm, Breite mit Verpackung: 190 mm, Höhe mit Verpackung: 95 mm, Tiefe mit Verpackung: 80 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
CO2-Sensor
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP30
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Weitere Suchbegriffe: Kohlenmonoxidmelder, co melder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 422,49*
€ 492,87*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 426,05*
€ 495,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 445,12*
€ 517,90*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 457,84*
€ 533,25*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 562,86*
€ 643,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,70*
€ 766,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,81*
€ 754,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,32*
€ 716,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,89*
€ 699,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,86*
€ 669,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.