Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DZD 50/4 B Axial-Dachventilator horizontal ausblasend DN500 0087.0226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     986-1334020
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0087.0226
EAN/GTIN:
     4012799872269
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Dachventilator
dachventilator
Kurzbeschreibung: Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.327/2011 Richtlinie 2009/125/EG. Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flügelrad und Motor (Welle-Rotor), gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Hoher lüftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Erhöhte Langlebigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien wie geräuscharme Kugellager. Ventilatoren sind wartungsfrei. Reversierbarer Betrieb der Ventilatoren möglich. Kundenspezifische Sonderspannungen als Sonderausführungen auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar. Für Be- oder Entlüftung mit separatem Schalter umschaltbar (Ausnahme EZD ... E). Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor blasend. Drehstrommotor: Asynchronmotor. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart DZD ... D IP 54. Schutzart DZD ... B und ... E IP 55. Drehzahlsteuerbar. Geräte lassen sich mit einem optionalen 5-Stufentransformator stufenweise schalten. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: Bei Typ DZD 25/4 D (Motorschutzschalter wird bauseits bereitgestellt). Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist z.B. mit Maico Schutzgit
Weitere Informationen:
Nennleistung:
665 W
Bemessungsspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Schutzart (IP):
IP55
Fördervolumen:
6170 m³/h
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.772,03*
€ 1.956,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.778,29*
€ 1.957,54*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.777,09*
€ 1.966,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.878,43*
€ 2.056,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.273,19*
€ 2.477,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.477,44*
€ 2.948,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.446,16*
€ 2.910,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.351,38*
€ 2.798,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.303,46*
€ 2.741,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.273,19*
€ 2.705,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0364
ab € 515,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1029
ab € 2.196,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1032
ab € 2.099,13*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0344
ab € 2.701,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.