Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator Drehstrom DN 500 DZD 50/4 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-56155333
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0226
EAN/GTIN:
     4012799872269
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Dachventilator Drehstrom DN 500 DZD 50/4 B

Kurzbeschreibung: Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
6170 m³/h
Nennleistung:
665 W
Mediumtemperatur:
-20..60 °C
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.785,43*
€ 1.976,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.778,01*
€ 1.977,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.866,80*
€ 2.068,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.893,58*
€ 2.137,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.963,57*
€ 2.168,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.976,61*
€ 2.352,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.958,54*
€ 2.330,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.872,85*
€ 2.228,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,86*
€ 2.171,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.785,43*
€ 2.124,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0364
ab € 456,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1029
ab € 1.185,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1032
ab € 1.185,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0344
ab € 1.994,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.