Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1333820 Herst.-Nr.: 0180.0625 EAN/GTIN: 4012799806257 |
|
|
| | |
| Ansaugdüse zum turbulenzarmen Luftansaugen.Artikel: AD 50, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,69 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,7 kg, Geeignet für Nennweite: 500 mm, Breite: 585 mm, Höhe: 585 mm, Tiefe: 100 mm, Breite mit Verpackung: 585 mm, Höhe mit Verpackung: 585 mm, Tiefe mit Verpackung: 100 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 142,97* | € 167,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 150,57* | € 176,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 152,23* | € 177,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,44* | € 179,45* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 193,00* | € 224,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|