Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansaugduese Rohr DN500 AD 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26156843
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0180.0625
EAN/GTIN:
     4012799806257

Ansaugduese Rohr DN500 AD 50

Ansaugdüse zum turbulenzarmen Luftansaugen.Artikel: AD 50, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,69 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,7 kg, Geeignet für Nennweite: 500 mm, Breite: 585 mm, Höhe: 585 mm, Tiefe: 100 mm, Breite mit Verpackung: 585 mm, Höhe mit Verpackung: 585 mm, Tiefe mit Verpackung: 100 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachlüfter:
ja
Geeignet für Wandaufbaulüfter:
nein
Geeignet für Boxlüfter:
nein
Geeignet für Zirkulationslüfter:
nein
Geeignet für Rohrlüfter:
ja
Geeignet für Zentrifugallüfter:
nein
Geeignet für Wandeinbaulüfter:
nein
Geeignet für Wohnhauslüfter:
nein
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,76*
€ 167,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,72*
€ 176,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,66*
€ 177,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,76*
€ 179,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,70*
€ 185,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.