Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 060941 Leuchtstoffröhre 8W G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 060941 Leuchtstofflampe
Legrand 060941 Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     986-1291572
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     060941
EAN/GTIN:
     3245060609412
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leuchtstoffröhre 8 W (Fassung G5)
Weitere Informationen:
Länge:
302 mm
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenleistung:
8 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Farbe:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
B
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anwendung:
allgemein
Geeignet für Notlicht:
true
Sockel:
G5
Lampenform:
Stab
Interner Reflektor:
false
Ringdurchmesser:
16 mm
Lichtstrom:
450 lm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
4000
Splitterschutz:
false
Lampenlichtausbeute:
56 lm/W
Zündstreifen:
false
Schnellstart:
true
Starterloser Betrieb:
true
Doppelwandig:
false
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 10,20*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,97*
€ 10,24*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,77*
€ 11,44*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 11,45*
1
€ 5,95*
ab € 9,65*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.