Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 004852 Klemmenleiste schwarz --x6-25qmm 8x 1,5-16qmm Länge:75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004852 Anschlussblock
Legrand 004852 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     986-1289685
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004852
EAN/GTIN:
     3245060048525
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Hutschiene Verteilerblock
hauptleitungsklemme
Legrand Klemmenleiste IP 20, berührungssicher, schwarz, für Schienenmontage (Schiene 12 x 2 mm) bzw. Verteilermontage, Kennzeichnung z.B. mit Duplix, Eingang: -- x 6 bis 25 mm², Abgang: 8 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 75 mm, max. 100 A/400 VAC bei 25 mm² Eingang, max. 80 A /400 VAC bei 16 mm² Eingang, nach IEC 60998-2-1.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
16 mm
Polzahl:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Berührungssicher:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,41*
1
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 6,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 6,94*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,95*
€ 7,40*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.