Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 7804850 Halogen-Tala P13,5s 4,8V 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 7804850 Halogen-Tala P13,5s 4,8V 0,5A
Artikel-Nr.:
     986-1236246
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     7804850
EAN/GTIN:
     4251180422588
Suchbegriffe:
Halogenlampe P13.5S
Halogenlampe Sockel P13.5S
NV-Halogenlampe P13,5s
NV-Halogenlampe
Halogen-Ersatzlampe für Taschenlampen, P13,5s (ohne Stifte, mit Schirm).
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
31 mm
Durchmesser:
0 mm
Nennstrom:
500 mA
Lampenspannung:
4.8 V
Mittlere Nennlebensdauer:
20 h
Farbe:
ohne
Sockel:
P13,5s
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
true
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
true
Geeignet für Anzeigezwecke:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.