Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi W235060 Elstein IOT 75x95 o.Licht 230V 60W E27 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi W235060 Elstein IOT 75x95 o.Licht 230V 60W E27 IR
Artikel-Nr.:
     986-1235912
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     W235060
EAN/GTIN:
     4251227601235
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
Infrarot Keramikstrahler, emittiert kein Licht. Zum Beispiel zur Warmhaltung von Lebensmitteln, oder zur Wärmebehandlung von Lebewesen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
95 mm
Lampenleistung:
60 W
Lampenspannung:
235 V
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
60 kWh
Leuchtmittel:
sonstige
Sockel:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Dimmbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.