| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1194335 Herst.-Nr.: 08796 EAN/GTIN: 4010184087960 |
|
|
| | |
| Warmwasser-Heizregister mit beidseitigen Kanal-Flanschen. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Wärmetauscher: versetzt angeordnete Kupferrohre mit Aluminiumlamellen. Betriebstemperatur max. 100 °C, Betriebsdruck max 8 bar. Wasseranschlussrohre mit Außengewinden. Weitere Informationen: | | Art des elektrischen Zubehörs: | sonstige | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 735,63* | € 814,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 776,30* | € 854,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 796,05* | € 874,78* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 803,27* | € 881,57* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 945,14* | € 1.038,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|