| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29768356 Herst.-Nr.: 08796 EAN/GTIN: 4010184087960 |
|
|
| | |
| Warmwasser-Heizregister für Rechteck-Kanäle WHR 4/80/50 Warmwasser-Heizregister mit beidseitigen Kanal-Flanschen. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Wärmetauscher: versetzt angeordnete Kupferrohre mit Aluminiumlamellen. Betriebstemperatur max. 100 °C, Betriebsdruck max 8 bar. Wasseranschlussrohre mit Außengewinden. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | nein | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | nein | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | ja | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | ja | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 740,04* | € 813,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 775,62* | € 853,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 795,46* | € 873,59* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 796,78* | € 880,36* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 820,96* | € 906,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|