Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios AE HYGRO GBE 10/45/120 Abluftautomat feuchteabhängig 02054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Abluftautomat
Helios Abluftautomat
Artikel-Nr.:
     986-1192656
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02054
EAN/GTIN:
     4010184020547
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Abluftautomat mit variablem, feuchteabhängig gesteuertem Volumenstrom. Elektrisch, zeitgesteuerte Bedarfslüftungsstufe über bauseitigen Taster, Rückstellung automatisch nach ca. 30 Min. Automatische Regelung des Volumenstroms, abhängig von rel. Raumluftfeuchte zwischen min. und max. Begrenzung .Einbaufertiges Element zum Einschieben in Rohre mit ND 125 mm inkl. Einbauring mit Lippendichtung. Alle Teile aus hochwertigem antistatischem Kunststoff in weiß. Für Wand-/Deckeneinbau. 230 V, 0,5 A, 3 W, IP X1, Schutzklasse II.
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,20*
€ 153,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,42*
€ 154,25*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,53*
€ 158,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,17*
€ 159,54*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 162,51*
€ 182,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
02049
ab € 81,04*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
02053
ab € 135,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.