Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 19200031252 Sockelgehäuse M20 HAN 3A-asgw-QB-M20 Flansch geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-1182060
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200031252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse, mit geschlossenem Boden, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Mit Klappdeckel:
false
UV-beständig:
false
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
false
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
EMV-Ausführung:
false
Korrosionsbeständig:
false
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 7,69*
1
€ 5,00*
ab € 6,10*
€ 8,33*
4 Tage
98
1
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 8,53*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,4292*
€ 8,9249*
Lager 986
177
1
€ 6,50*
ab € 9,24*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 12 005 2734
ab € 9,02*
Zubehör
Harting
09 20 003 2734
ab € 6,29*
Zubehör
Harting
09 20 004 2734
ab € 8,081*
Zubehör
Harting
09 12 002 2751
ab € 19,32*
Zubehör
Harting
09 12 005 2733
ab € 9,0331*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,39*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,1772*
Zubehör
Harting
09200032733
ab € 5,89*
Zubehör
Harting
09200042733
ab € 7,9347*
Zubehör
Harting
09120022753
ab € 17,95*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.