Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 21184206 ExII-Telefon-Zweitruf- melder 5842/2 Speisung aus dem Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExII-Telef.-Zweitrufmelder Speisung aus Telefon 5842/2 #21184206
ExII-Telef.-Zweitrufmelder Speisung aus Telefon 5842/2 #21184206
Artikel-Nr.:
     986-1146484
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21184206
EAN/GTIN:
     4250235502398
Explosionsgeschützter Telefon Zweitwecker für den Einsatz in der Zone 1 + 2 mit eingebautem Telefonrufrelais Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP66) II 2G Ex e ib mb IIC T6 Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium, Kalotte Polycarbonat Lautstärke: ca. 90 dB(A) Verschiedene Signaltöne Telefonrufrelais integriert ExII-Telefon-Zweitrufmelder 5842/2 Speisung aus dem Telefon Für Ex-Zone Gas: 1, 2 Für Ex-Zone Staub: ohne Schutzart (IP): IP66 Gehäusewerkstoff: Metall Signalart: akustisch Gerätegruppe: II Gerätekategorie: 2G Schutzprinzip: e, m Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T6 Zulassungen: ATEX, GOST R Temperaturbereich: -20 - +40 °C Maß H: 137 mm Maß B: 150 mm Maß T: 117 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 435,62*
€ 498,41*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 436,60*
€ 498,99*
Frei Haus
ab € 439,64*
€ 503,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 455,71*
€ 522,46*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 478,53*
€ 548,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,23*
€ 652,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,83*
€ 642,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,87*
€ 611,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,54*
€ 596,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,53*
€ 569,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.