| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-16769564 Herst.-Nr.: 21184206 EAN/GTIN: 4250235502398 |
| |
|
| | |
| ExII-Telef.-Zweitrufmelder Speisung aus Telefon 5842/2 #21184206 Explosionsgeschützter Telefon Zweitmelder für den Einsatz in der Zone 1 + 2. Einsatzgebiete: Innen- und Außenbereich (IP66), II 2G Ex [ib] em IIC T6, Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium, Haube Polycarbonat, Lautstärke: ca. 90 dB(A), verschiedene Signaltöne, Speisung aus dem Telefon, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Maße in mm: B 150 / H 137 / T 117 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tonrufzweitgerät | Montageart: | Aufputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 436,03* | € 491,46* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 434,24* | € 492,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 439,09* | € 496,25* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 455,30* | € 514,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 467,75* | € 525,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|