Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa RQLB1 45-M AD42,5-M40 grau Schnellverschraubung 45° 15118042040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexa RQLB1 45-M AD42,5-M40 grau Schnellverschraubung 45° 15118042040
Artikel-Nr.:
     986-1142246
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15118042040
EAN/GTIN:
     4025113251695
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Kunststoff Schnellverschraubung Bogen 45° RQLB1 45-M, IP 65 metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA modifiziert), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
45°-Bogen
Gesamtlänge:
81,5 mm
Nenndurchmesser:
42,5 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | +120 °C
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP65
Gewindeart:
metrisch
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindelänge:
16 mm
Gesamthöhe:
104,5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
42,5 mm
Drehbares Gewinde:
false
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
false
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,8925*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,4725*
€ 13,65228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2825*
€ 13,42618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,7925*
€ 12,84308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,2625*
€ 12,21238
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,8925*
€ 10,58208
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.